VMECA
真空パッド VOBLシリーズ(ベローズ&ロング&オーバル) パッドのみ
取付ねじ
ゴムのみ
パッド寸法(mm)
30×90
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パッド)
ねじ径
硬度(パッド)
色(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04387278
VOBL35*90-N
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04387287
VOBL35*90-N-F
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
5,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04387296
VOBL35*90-S
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04387305
VOBL35*90-S-F
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
7,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04387314
VOBL35*90-WS
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04387330
VOBL35*90-WS-F
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
7,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください