エレコム
Google Pixel 6a フィルム アンチグレア 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 指紋認証対応 反射防止 マット
液晶画面を隅から隅まで保護できます。専用ヘラ付きで貼りつけやすく、液晶画面をしっかり守る指紋防止機能付き衝撃吸収反射防止タイプのGoogle Pixel 6a用液晶保護フィルムです。
対応機種
Google Pixel 6a
セット内容
ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収指紋防止反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
サイズ(inch)
6.1
特性
アンチグレア/衝撃吸収/フルカバー/指紋防止/指紋認証対応/反射防止/マット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04387488
PM-P221FLFPRN
オープン
¥
1,590
¥
789
アウトレット
¥
868
(税込)
当日出荷
残り34点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください