プライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 13.3Wインチ(16:9) Dynabook G83 / S73 用 ブルーライトカット 紫外線カット

プライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 13.3Wインチ(16:9) Dynabook G83 / S73 用 ブルーライトカット 紫外線カット - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 13.3Wインチ(16:9) Dynabook G83 / S73 用 ブルーライトカット 紫外線カット - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 13.3Wインチ(16:9) Dynabook G83 / S73 用 ブルーライトカット 紫外線カット - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 13.3Wインチ(16:9) Dynabook G83 / S73 用 ブルーライトカット 紫外線カット - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 13.3Wインチ(16:9) Dynabook G83 / S73 用 ブルーライトカット 紫外線カット - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 13.3Wインチ(16:9) Dynabook G83 / S73 用 ブルーライトカット 紫外線カット - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 13.3Wインチ(16:9) Dynabook G83 / S73 用 ブルーライトカット 紫外線カット - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 13.3Wインチ(16:9) Dynabook G83 / S73 用 ブルーライトカット 紫外線カット - エレコム

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。

対応機種Dynabook G83、S73 専用(13.3Wインチ(16:9)) ※2022年08月時点での情報です。寸法(幅W×高さH)(mm)294.5×166.2フィルター厚さ(mm)0.4可視光線透過率(%)約75表面硬度3Hブルーライトカット率約50%紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)その他環境に配慮した簡易パッケージタッチパネル方式対応のぞき見防止対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04387524EF-PFKDY02
8,860
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする