プライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 ブルーライトカット 紫外線カット パソコン用

プライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 ブルーライトカット 紫外線カット パソコン用 - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 ブルーライトカット 紫外線カット パソコン用 - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 ブルーライトカット 紫外線カット パソコン用 - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 ブルーライトカット 紫外線カット パソコン用 - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 ブルーライトカット 紫外線カット パソコン用 - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 ブルーライトカット 紫外線カット パソコン用 - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 ブルーライトカット 紫外線カット パソコン用 - エレコムプライバシーフィルター 液晶保護フィルム のぞき見防止 ブルーライトカット 紫外線カット パソコン用 - エレコム

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。

フィルター厚さ(mm)0.4可視光線透過率(%)約75表面硬度3Hブルーライトカット率約50%紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)その他環境に配慮した簡易パッケージ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応インチサイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04387540EF-PFK133W3E13.3Wインチ(16:9)294.5×166.2
10,060
7,798
8,578(税込)
当日出荷
04387549EF-PFK14W2E14Wインチ(16:10)302×188.5
10,620
8,098
8,908(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする