移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
対応機種DELL Latitude 5330、Latitude 7330 専用(13.3Wインチ(16:9)) ※2in1モデルは非対応 ※2022年08月時点での情報です。寸法(幅W×高さH)(mm)294.5×166.2フィルター厚さ(mm)0.4可視光線透過率(%)約75表面硬度3Hブルーライトカット率約50%紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)その他環境に配慮した簡易パッケージ内容量1個