曜日別特売

耐震 ゴムベルト テレビ 転倒防止 震度7対応 ~75V型 2本入り VESA取付 地震用ストッパー ホワイト

耐震 ゴムベルト テレビ 転倒防止 震度7対応 ~75V型 2本入り VESA取付 地震用ストッパー ホワイト - エレコム耐震 ゴムベルト テレビ 転倒防止 震度7対応 ~75V型 2本入り VESA取付 地震用ストッパー ホワイト - エレコム耐震 ゴムベルト テレビ 転倒防止 震度7対応 ~75V型 2本入り VESA取付 地震用ストッパー ホワイト - エレコム耐震 ゴムベルト テレビ 転倒防止 震度7対応 ~75V型 2本入り VESA取付 地震用ストッパー ホワイト - エレコム耐震 ゴムベルト テレビ 転倒防止 震度7対応 ~75V型 2本入り VESA取付 地震用ストッパー ホワイト - エレコム耐震 ゴムベルト テレビ 転倒防止 震度7対応 ~75V型 2本入り VESA取付 地震用ストッパー ホワイト - エレコム耐震 ゴムベルト テレビ 転倒防止 震度7対応 ~75V型 2本入り VESA取付 地震用ストッパー ホワイト - エレコム

地震による家具・家電の転倒対策に!テレビ背面に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート(粘着材付き)】90×90×15.6寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【ゴムベルト】27×400×5質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24ホワイト材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴムセット内容プレート(粘着材付)2枚、ゴムベルト2本、ネジ(M4×16、M6×16)各2個、共通ワッシャー2個適合モニターサイズ~75V型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04387594TS-007
10,010
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする