マグネットシールブック うみのいきもの

マグネットシールブック うみのいきもの - アーテック[学校教材・教育玩具]マグネットシールブック うみのいきもの - アーテック[学校教材・教育玩具]マグネットシールブック うみのいきもの - アーテック[学校教材・教育玩具]マグネットシールブック うみのいきもの - アーテック[学校教材・教育玩具]

貼ったりはがしたり繰り返し遊べる海の生き物たちのマグネットシールブック
海の生き物絵合わせ図鑑付 マグネットシール19種類付
材質:紙、鉄、マグネット。サイズ:台紙:180×257mm、マグネットシール:170×245mm。セット内容:台紙×1、マグネットシール×1

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容台紙×1、マグネットシール×1材質紙,鉄,マグネット寸法(cm)19×27適合年齢(歳)3内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043878386709
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする