木製棒通し

木製棒通し - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し - アーテック[学校教材・教育玩具]

遊びながら形と数が覚えられる
材質:ポプラベニヤ、MDF。サイズ:台座:74×250×10mm。セット内容:丸×1、四角形×2、三角形×3、十字×4、五角形×5、台座×1

用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。セット内容丸×1、四角形×2、三角形×3、十字×4、五角形×5、台座×1材質ポプラベニヤ,MDF寸法(cm)26×5×13適合年齢(歳)3内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043880846780
オープン
1,800
1,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする