アーテック[学校教材・教育玩具]
すうじブロック
数字が刻まれているブロックでいろんな形をつくって遊ぼう
材質:PP。サイズ:1ピース:35×35×6mm
用途
考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。
セット内容
50ピース
材質
PP
寸法(cm)
17×16×4
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04388109
6789
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください