曜日別特売

フラワーブロック

フラワーブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]フラワーブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]フラワーブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]

数字も刻まれているカラフルなお花形のブロック
数字が刻まれているので計算もできる
材質:PP。サイズ:1ピース:Φ33×2.3mm

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。セット内容100ピース材質PP寸法(cm)12×12×3適合年齢(歳)3内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043881366800
オープン
437
481(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする