アーテック[学校教材・教育玩具]
ATしゃぼん液 2L
(1件のレビュー)
大容量2Lのシャボン液!
セット内容
2リットル
材質
パッケージ:PP
寸法(cm)
25×19×8
適合年齢(歳)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04388197
7442
オープン
¥
1,255
¥
1,381
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください