木製トントン鉄琴

木製トントン鉄琴 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ボールを落として音色を奏でる
材質:シナベニヤ、鉄。サイズ:本体:137×240×150mm、鉄琴:112×280×19mm。セット内容:本体×1、鉄琴×1、ボール(青・緑・赤)×各1、ハンマー×1、ばち×1

用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。セット内容本体×1、鉄琴×1、ボール(青・緑・赤)×各1、ハンマー×1、ばち×1材質シナベニヤ,鉄寸法(cm)31×15×18適合年齢(歳)3内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043882407472
オープン
3,255
3,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする