アーテック[学校教材・教育玩具]
じゆうがちょうハッピーフレンズ B4シングルリング24枚
(1件のレビュー)
かわいいアニマルのじゆうがちょう
サイズ
B4
セット内容
B4 24枚
材質
紙
寸法(cm)
36.5×25.8×1.2
罫
無地
対象
小学校1年~
アズワン品番
65-2744-20
適合年齢(歳)
6以上
科目
自由帳
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04388294
9586
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください