アーテック[学校教材・教育玩具]
電球ボトル
工作部材に最適、電球ボトル
材質:本体:PET フタ:アルミ。サイズ:Φ7.5×15cm
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
本体:PET フタ:アルミ
寸法(cm)
15×8.5×8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04388380
55916
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください