曜日別特売

フェルトシール(10x5cm) 4枚組

フェルトシール(10x5cm) 4枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]

シールタイプの小さなフェルトシート
材質:フェルトシール 小[4色:黄・青・ピンク・白]×各1。サイズ:100×50×1mm。セット内容:フェルトシール 小[4色:黄・青・ピンク・白]×各1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容フェルトシール 小[4色:黄・青・ピンク・白]×各1材質フェルトシール 小[4色:黄・青・ピンク・白]×各1寸法(cm)10×6×0.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438845983529
オープン
100
110(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする