アーテック[学校教材・教育玩具]
水ペン ゴムPUSH型 水書セット
水ペン ゴムPUSH型ですぐに始められる水書セット!
セット内容
水書紙(罫線入り、罫線なし)×各1、収納用クリアホルダー×1、水ペンゴムPUSH型×1※チャック付収納袋入り
材質
本体:PP,ゴム、フタ:PP、筆:ナイロン
寸法(cm)
24×34×1.3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04388495
12022
オープン
¥
464
¥
510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください