アーテック[学校教材・教育玩具]
サテン大旗 蛍光グリーン
光沢のあるサテン製の大旗
色数が豊富
色
蛍光グリーン
セット内容
本体×1
材質
サテン
寸法(cm)
75×59×1.2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04388538
14821
12
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04388547
14822
9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください