曜日別特売

クリスマスサンタ帽子

クリスマスサンタ帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスサンタ帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスサンタ帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスサンタ帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスサンタ帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスサンタ帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

サンタクロースの仮装にピッタリ
のかわいいサンタ帽子です。家族や友達とのクリスマスパーティーや幼稚園・保育園、子供会などのクリスマスのイベントなどにおすすめです。
材質:ポリエステル。サイズ:平置き時:280×400mm

用途
クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
色
赤/白
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043891071180643×35.5×2大人用
オープン
¥410
¥451(税込)
3日以内出荷
返品不可
043891161180735×37×2.6子ども用
¥400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04389107
2022-12-08
用途: イベント

100円ショップのでも良いかと思いながらこちらを購入。やはり100円ショップとはモノが違いますね。糸くずなども出ず、被りやすく、イベントでは大活躍。来年もまた使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする