曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援
11806 クリスマスサンタ帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 04389107

11806 クリスマスサンタ帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 04389107
11806 クリスマスサンタ帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 04389107
11806 クリスマスサンタ帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 04389107
11806 クリスマスサンタ帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 04389107
11806 クリスマスサンタ帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 04389107
11806 クリスマスサンタ帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 04389107

クリスマスサンタ帽子

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04389107
品番
11806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)値下げ
¥410

サンタクロースの仮装にピッタリ
のかわいいサンタ帽子です。家族や友達とのクリスマスパーティーや幼稚園・保育園、子供会などのクリスマスのイベントなどにおすすめです。
材質:ポリエステル。サイズ:平置き時:280×400mm

用途
クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。
寸法(cm)
43×35.5×2
タイプ
大人用
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
色
赤/白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04389107
2022-12-08
用途: イベント

100円ショップのでも良いかと思いながらこちらを購入。やはり100円ショップとはモノが違いますね。糸くずなども出ず、被りやすく、イベントでは大活躍。来年もまた使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする