マチ付なのでたくさん入る2か所に名前が書けるので積み重ねても探しやすい名前スペース、ネームタグ付きのPVC製ジッパー付きケースです。約2cmのマチがあるため、B5サイズのノートや書類が複数入ります。ペンや印鑑など文具類も入る持ち運びに便利なケースです。材質:PVC。サイズ:内寸:215×280×マチ幅20mm、外寸:215×310×マチ幅20mm(タグ部分含む)。セット内容:本体×1
ファスナーが柔らかく開け閉めの動作に気分よく使えます!B5用紙を入れても余裕があります。小さい鞄にも曲げて入ります!