曜日別特売

合体工具 基本セット

合体工具 基本セット - エンジニア合体工具 基本セット - エンジニア合体工具 基本セット - エンジニア合体工具 基本セット - エンジニア合体工具 基本セット - エンジニア合体工具 基本セット - エンジニア

組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。
DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。
DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。
KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。

用途
潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。
工場や現場での修理、整備に。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21ケース寸法(mm)W465×D25セット数3対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品ビット全長(mm)105内容量1セット
関連資料:(8.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04389588DXZ-0319473
8,950
7,098
7,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

かゆい所に手が届く! 合体工具 DXZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする