曜日別特売

PCタブレット用クッションケース L アクアグリーン

PCタブレット用クッションケース L アクアグリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケース L アクアグリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケース L アクアグリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケース L アクアグリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]

収納&持ち運びに最適!
PC・タブレット用。
クッションケース:丈夫な持ち手付で持ち運びラクラク!
クッション素材で衝撃軽減!
縦型なのでランドセルにも入れやすい!

アクアグリーンセット内容本体×1材質ABS、スチール寸法(cm)34.5×24.5×2.6サイズLアズワン品番65-2743-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438980791714
オープン
800
880(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする