曜日別特売

PCタブレット用クッションケース L ブラック 横型

PCタブレット用クッションケース L ブラック 横型 - アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケース L ブラック 横型 - アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケース L ブラック 横型 - アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケース L ブラック 横型 - アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケース L ブラック 横型 - アーテック[学校教材・教育玩具]

スクールバッグにも入れやすい横型クッションケース! 持ち手付。
開け閉めしやすいWファスナー。
タブレットは付属しておりません。
13インチまでのPC・タブレットに対応。

適合サイズ13インチブラックセット内容本体×1材質ポリエステル、ポリエーテル寸法(cm)34.5×24.5×2.6サイズLアズワン品番65-2743-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438983491731
オープン
764
840(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする