アーテック[学校教材・教育玩具]
USB変換アダプタ-(MicroB-TypeC)
(1件のレビュー)
TypeB端子をTypeC端子に変換できる。
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(cm)
6.5×2×10
色
ブラック
コネクタ形状
MicroB-TypeC
アズワン品番
65-2743-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04389920
91711
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください