曜日別特売

液晶保護フィルム(iPad10.2インチ用)

液晶保護フィルム(iPad10.2インチ用) - アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護フィルム(iPad10.2インチ用) - アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護フィルム(iPad10.2インチ用) - アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護フィルム(iPad10.2インチ用) - アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護フィルム(iPad10.2インチ用) - アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護フィルム(iPad10.2インチ用) - アーテック[学校教材・教育玩具]

抗菌成分配合により菌の繁殖を抑える!
気泡が残りにくく、貼り直ししやすい角R加工。

対応インチサイズ10.2対応機種iPad10.2インチセット内容本体×1材質PET寸法(cm)21.5×30.5×0.1アズワン品番65-2743-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438996591695
オープン
600
660(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする