曜日別特売

ブルーライトカット液晶保護フィルム

ブルーライトカット液晶保護フィルム - アーテック[学校教材・教育玩具]ブルーライトカット液晶保護フィルム - アーテック[学校教材・教育玩具]ブルーライトカット液晶保護フィルム - アーテック[学校教材・教育玩具]ブルーライトカット液晶保護フィルム - アーテック[学校教材・教育玩具]ブルーライトカット液晶保護フィルム - アーテック[学校教材・教育玩具]ブルーライトカット液晶保護フィルム - アーテック[学校教材・教育玩具]ブルーライトカット液晶保護フィルム - アーテック[学校教材・教育玩具]ブルーライトカット液晶保護フィルム - アーテック[学校教材・教育玩具]

目の疲れを軽減、液晶から出るブルーライトをカット
ブルーライトカット率約43%以上 指紋が付きにくい
材質:PET,TPU。セット内容:本体×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。ブルーライトカット対応セット内容本体×1材質PET、TPU内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438999091742256×144×0.365-2743-76
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
0438999991743524×296×0.365-2743-77
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
0438997491741222×124×0.365-2743-75
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする