2WAYタッチペン用 ペン先(ディスクタイプ)10個セット

2WAYタッチペン用 ペン先(ディスクタイプ)10個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン用 ペン先(ディスクタイプ)10個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン用 ペン先(ディスクタイプ)10個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン用 ペン先(ディスクタイプ)10個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン用 ペン先(ディスクタイプ)10個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン用 ペン先(ディスクタイプ)10個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

ディスクタイプ

商品タイプ交換用ペン先セット内容本体×1材質ABS/PC/シリコン寸法(cm)6×5アズワン品番65-2743-74内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0439013091740
オープン
1,182
1,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: 学校、自宅用に
その他業種

学校で使用するPC用とスマホ用に。
頻繁に使用するので壊れやすく、10個も入っているので1年間は十分に持ちそう。
既に3個交換しているが、交換もしやすい。現在、これに勝るペン先は見当たらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする