曜日別特売

2WAYタッチペン(お名前スペース付き)

2WAYタッチペン(お名前スペース付き) - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン(お名前スペース付き) - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン(お名前スペース付き) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

2つのペン先で使い分けができる
ペン先が収納できるキャップ付 すべり止め加工 画面を傷つけにくい 細かな操作ができる
材質:ABS、PC、シリコン。サイズ:ペンの長さ:152mm、ペン径:9.3mm、ディスクペン先径:7mm、 シリコンペン先径:7mm、お名前スペースのサイズ:5×40mm。セット内容:本体×1

用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。商品タイプ本体セット内容本体×1材質ABS、PC、シリコン寸法(cm)5×14×1アズワン品番65-2743-94内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0439016695714
オープン
246
271(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-02
用途: 日々の学習に
教育・研究機関

とても使いやすく、子供たちからも好評です。
名前を書くスペースがあるため、間違えにくく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする