曜日別特売

実物投影機(800万画素)

実物投影機(800万画素) - アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(800万画素) - アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(800万画素) - アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(800万画素) - アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(800万画素) - アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(800万画素) - アーテック[学校教材・教育玩具]

800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す最大撮影範囲/A3サイズ。
PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能

画素数800万画素セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(cm)34×14×12対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10最大電流(mA)500ケーブル長(m)1.55USBタイプUSB2.0接続方式USB接続 TypeA周波数(Hz)50または60形式出力:MJPG、YUY2照度(Lux)50~80(推奨)最低照度(Lux)10レンズ1000tv本解像度800万画素ズームデジタル15倍ズーム質量(g)約1123内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0439017591649
オープン
31,000
34,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする