アーテック[学校教材・教育玩具]
スマートWIFIプラグ
スマホのアプリもしくは声で電化製品をコントロール。
電化製品の省エネや消し忘れ防止に。
仕様
WIFI基準:2.4GHz(5GHzには対応しておりません)
セット内容
本体×1
材質
ABS
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
125
最大出力(W)
1250
最大電流(A)
10
対応機種
iOS / Android
寸法(cm)
5.5×5.5×5.5
アズワン品番
65-2743-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04390227
91709
オープン
¥
2,546
¥
2,801
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください