アーテック[学校教材・教育玩具]
ソーラー充電式 人感センサー防犯ライト
(1件のレビュー)
人を感知してライトがつくソーラー充電式防犯ライト。
壁にも取り付け可能。
設置場所
屋外
保護等級
IP54相当
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(cm)
16.5×10.5×13
電源
光電池
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04390236
52348
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください