充電式トールランタン 45W
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。ボタン一つで360°照射から180°照射と用途に応じ選択できます。
用途防災、作業用、アウトドアに
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
バッテリー電圧(V)3.7
保護等級IP65、耐衝撃IK09
明るさ(Lm)161
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×161×285
充電時間(時間)3.5
点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)
セット内容AC充電コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書
仕様【充電】15V/1.5A
内容量1台