ACワイドライト 40W

ACワイドライト 40W - 富士倉ACワイドライト 40W - 富士倉

連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。

用途防災、作業用、アウトドアに明るさ(Lm)4000保護等級IP54、耐衝撃IK09消費電力(W)38長さ(mm)4000幅(mm)273高さ(mm)81奥行(mm)205コード長さ(m)5芯数2芯照射角度(°)160内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
コード長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04390270GP-WA40W4000538
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする