充電式ワイドライト 45W

充電式ワイドライト 45W - 富士倉充電式ワイドライト 45W - 富士倉

充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。

用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP65、耐衝撃IK09明るさ(Lm)400/1000/2000/5200バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)5000バッテリー電圧(V)3.7照射角度(°)160(ワイドタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81充電時間(時間)約3.5点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書電源タイプ充電式電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04390279GP-WB45W
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする