曜日別特売

LEDメッセージボード22

LEDメッセージボード22 - 富士倉LEDメッセージボード22 - 富士倉

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。

用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)3文字ピッチ(mm)3寸法(mm)220×220×23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04390288FMB-22
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする