4灯シーリングライト クロス形

4灯シーリングライト クロス形 - アイリスオーヤマ4灯シーリングライト クロス形 - アイリスオーヤマ4灯シーリングライト クロス形 - アイリスオーヤマ4灯シーリングライト クロス形 - アイリスオーヤマ

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。

材質スチール、木寸法(mm)約523×523×325質量(g)2100電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)スイッチプルスイッチ口金E26使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内内容量1台
注意
※電球別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04391557CE4LA-20C-Wホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
04391566CE4LA-20C-Bブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする