菱小
マグネットランプ
ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易
光線角度はフレキシブルアームで自由自在
吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
用途
機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適
照明定格
AC100V 上限100W 適正60W
口金
E26
使用場所
屋内
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※LEDは付属いたしません。(KML-1,2F)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
全高(mm)
吸着力(N[kgf])
質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04393377
KML-1
50×58.5×55
490
800[80]
1.3
-
¥
8,770
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
04393395
KML-2F
50×58.5×55
410
800[80]
1.6
-
¥
18,890
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04393386
KML-1M
-
420
300[30]
0.6
Φ79.2××11t
¥
6,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください