菱小
マグネットホルダー
新設計により今までにない強磁力を発揮
背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる
薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
用途
スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
寸法(mm)
取付ねじ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04393404
KBR-10N
9[0.9]
Φ10×15
なし
10
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393420
KBR-10TN
9[0.9]
Φ10×18
M5×0.8
10
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393429
KBR-15N
30[3]
Φ15×15
なし
20
¥
2,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393447
KBR-20N
50[5]
Φ20×15
なし
40
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04393456
KBR-20TN
50[5]
Φ20×18
M5×0.8
40
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04393465
KBR-25
70[7]
Φ25×30
M6×1.0
70
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393474
KBR-30
100[10]
Φ30×30
M6×1.0
100
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393490
KBR-40
250[25]
Φ40×35
M8×1.25
210
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393499
KBR-50
400[40]
Φ50×35
M8×1.25
300
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04393508
KBF-1
50[5]
25×25×25
なし
120
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393517
KBF-2
100[10]
25×58×25
なし
250
¥
5,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393438
KBR-15TN
30[3]
Φ15×18
M5×0.8
20
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください