菱小
簡易型マグネットホルダー
内容量
1台
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
外幅(mm)
内幅(mm)
質量(g)
仕上
長さ(mm)
外径D(Φmm)
六角ナット
表面磁束密度(mT)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04393648
KBF-901
50[5]
-
-
60
三価クロムクロメート
55
-
-
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393657
KBF-902S
150[15]
-
-
120
三価クロムクロメート
41
-
-
-
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393666
KBF-905
40[4]
-
-
25
三価クロムクロメート
20
-
-
-
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393675
KBF-909
8[0.8]
-
-
10
三価クロムクロメート
24
-
-
-
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393684
KBF-911S
10[1]
-
-
10
三価クロムクロメート
30
-
-
-
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393700
KBR-951
28[2.8]
-
-
55
三価クロムクロメート
-
44
-
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393709
KBR-952
20[2]
-
-
35
三価クロムクロメート
-
36.5
-
-
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393718
KBR-953
12[1.2]
-
-
20
三価クロムクロメート
-
31.5
-
-
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393727
KBR-954
10[1]
-
-
15
三価クロムクロメート
-
29
-
-
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393736
KBR-957
6[0.6]
-
-
10
三価クロムクロメート
-
24
-
-
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393745
KBR-958
4[0.4]
-
-
5
三価クロムクロメート
-
18
-
-
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393754
KBR-961
16[1.6]
-
-
55
三価クロムクロメート
-
38
-
-
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393770
KBR-962
100[10]
-
-
110
焼付塗装
-
52
-
-
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393779
KBR-963
130[13]
-
-
195
焼付塗装
-
68
-
-
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393788
KBR-964
300[30]
-
-
320
焼付塗装
-
80
-
-
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393797
KBF-1005
-
130
120
400
-
-
-
約30mm
max100(1000G)
¥
5,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393806
KBF-1005H
-
130
120
400
-
-
-
約30mm
max300(3000G)
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください