菱小
マグネットハンドリフマー
重量は1.6kg。小型で磁力は強力
着脱操作は簡単
永久磁石なので、電源は必要なし
用途
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適
吸着力(N[kgf])
横引:500[50]、吊上げ:2000[200]
質量(kg)
1.6
ハンドル長さ(mm)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04393910
KHLM-1A
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください