ハンドマグネット

ハンドマグネット - 菱小ハンドマグネット - 菱小ハンドマグネット - 菱小ハンドマグネット - 菱小

(KHC)
コンパクトで強力な吸着力を発揮
切換ハンドルはないが、頑丈にできている
(KHD,KHD-2,KHD-2HM01,KHF-1013)
磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできる
軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単
いつまでも安定した強力マグネットを内蔵
従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーも使用できる
片手で簡単に磁力の切換ができ、持ち運びに楽なアルミ本体を使用している
KHD-2HM01は、従来のハンドマグネット(KHD-2)よりもコンパクトなので、プラズマレーザー用切断定盤での回収等に役立ちます。

用途鉄屑、切粉の回収、掃除、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの除去等、食品・化学工場等、多種分野で使用内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
質量(kg)
吸着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04393928KHD-1.5-
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393937KHD-2-1.5-
25,300
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393946KHF-1013-313kgf
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393955KHD-2HM01-313kgf
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
04393919KHC300[30]0.7-
13,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする