曜日別特売

マグフリ

マグフリ - 菱小

強力マグネット付なのでどこにでも簡単に付き1人で正確な計測ができる
誰もが手軽に取扱い出来る
計測箇所に150mm迄の障害物がある場合でも長い辺を使用できる不等辺三角形
吸着面は直角を挟む二面で強力マグネットにより完全に保持
錘(おもり)は測定時にぶら下げる安全設計
マグネット付スケールが付属します

用途建築現場、橋梁工事、造船所等での計測用工具として最適糸の長さ(m)10質量(kg)本体:0.8、スケール:0.2、錘:0.9付属品錘・スケール・糸寸法(mm)錘:Φ50×75、スケール:21.5×22×160内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04394025KMZ-1
14,100
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする