菱小
マグネットV形ホルダー
V面・下面・背面の3面に磁力が働きます
高精度仕上げ
強力磁石を内蔵
用途
丸棒のケガキ・測定作業・異形物の研削・穴あけタイプ作業に最適
底面とV溝の平行度(μm)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
使用可能径(Φ)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04394174
KVH-1
250[25]
10~50
2
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04394190
KVH-2
500[50]
10~50
2.5
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
04394199
KVH-3
800[80]
10~65
4
¥
74,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください