バッテリーリフティングマグネット

バッテリーリフティングマグネット - 菱小

便利な一時切り機能を標準で搭載しています。
従来品(KBLF250A)と比べて、リミットスイッチが堅牢型になりました。
従来品(KBLF250A)と比べて、メンテナンス性が向上しました。
バッテリーを供給電源としているので停電による落下事故の心配がありません。
AC電源からケーブルを引き込む必要がないため、広範囲な作業現場で使用できます。
制御回路が半導体無接点回路であるため、接点不良による不具合がなく安全で省力化設計です。
バッテリーの消費量を赤ランプと警告ブザーでお知らせします。
離れた場所からの操作が可能な自動(ON-OFF)装置付です。
操作方法は自動手動切替式です。

用途鋼板・鋼材の整理・作業現場での配材作業、大型工作機械への加工物の荷役などに定格電圧(V)DC12定格電流(A)5.8使用率(%)50ED (1サイクル 10min)質量(kg)170操作方法自動 ・ 手動 切替式バッテリー44B19R (充電器は別売りです)付属品比重計 1本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04394287KBLF250B
543,000
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする