永磁リフティングマグネット

永磁リフティングマグネット - 菱小

ネオジウム磁石を使用しています。
単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。

用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。耐熱温度(℃)60内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
丸棒径R(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04394296PLS10050~1004
65,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04394305PLS20050~1006
76,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04394330PLS500N160~16014.5
132,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394339PLS600N160~16017
158,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394348PLS1000100~35036
250,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394357PLS1500100~35052
310,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394314PLS30060~1609
99,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04394314PLS30064071736PLS300PLS300 永磁リフティングマグネット PLS 菱小 64071736永磁リフティングマグネット PLS菱小1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする