曜日別特売

等辺山形鋼吊り用永磁リフティングマグネット

等辺山形鋼吊り用永磁リフティングマグネット - 菱小

標準タイプの永磁リフティングマグネットPLS300及びPLS600にアタッチメントを装着し等辺山形鋼を搬送可能としたタイプです。
アタッチメントを取り外すことで通常のPLS300及びPLS600として使用可能です。
山吊り及び谷吊りの両方に対応したアタッチメントとなっております。

アタッチメント山・谷吊り共用適合寸法(m)山吊り:3以下、谷吊り:1.5以下内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04394366PLS300LL40~60(等辺山形鋼)193.590218.5(吊り金具を含めた)、137(PLS自体の高さ)12
162,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394375PLS600LL70~130(等辺山形鋼)296.5100249(吊り金具を含めた)、167(PLS自体の高さ)25
217,000
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする