電磁リフティングマグネット用電源装置

電磁リフティングマグネット用電源装置 - 菱小

単相AC200Vを入力すると出力電圧がDC180V出力されます。
単相AC100Vを入力すると出力電圧がDC90V出力されます。
最大で5Aまで使用できます。
操作ボックスのON-OFF-DEMスイッチで操作します。(消磁は1回逆励磁式)

用途小型リフティングマグネットKLF,KLR用の電源装置です。幅(mm)300高さ(mm)300奥行(mm)160入力電圧(V)単相AC200、単相AC100出力電圧(V)DC180、DC90電流(A)5質量(kg)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04394418KAS2-5E
272,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする