曜日別特売

丸形電磁ホルダー

丸形電磁ホルダー - 菱小

小型で使いやすい。ON-OFFができます。
電源として整流器が必要です。

用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。吸着力(N)3300 (330kgf)取付ねじM12 深20電圧(V)90電流(A)0.35質量(kg)2.7仕様回り止穴:6キリ深6内容量1台
注意
※整流器はオプションです。(適合整流器:KS24、KS80タイプ)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04394488KLRM90
53,900
53,880
59,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする