菱小
薄型電磁ホルダー
KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。
電源として整流器が必要です。
用途
工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。
仕様
回り止穴:
内容量
1台
注意
※整流器はオプションです。(適合整流器:KS24、KS80タイプ)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
取付ねじ
電圧(V)
電流(A)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04394497
KLRM20B
10[1]
M4 深5
24
0.07
0.04
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04394506
KLRM30B
100[10]
M6 深10
24
0.08
0.08
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04394515
KLRM40B
220[22]
M6 深10
24
0.09
0.15
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04394524
KLRM50B
500[50]
M8 深12
90
0.1
0.3
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04394540
KLRM60B
1000[100]
M10 深16
90
0.21
0.5
¥
49,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04394549
KLRM80B
2000[200]
M10 深16
90
0.32
0.9
¥
55,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください