菱小
永電磁ホルダー用整流器
外部信号でもON、OFFが出来ます。
ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。
用途
永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。
幅(mm)
230
高さ(mm)
100
奥行(mm)
155
入力電圧(V)
単相 AC100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
電流(A)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04394567
KS24X10EP
DC24
5
4
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04394576
KS90X10EP
DC90
10
3
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください